HM90 E90A-D12-1-C16-LB Endmills for HM90 APKT 1003PDR HELIMILL inserts.

Artikelnummer: 3102571
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102571
EAN/GTIN 7291075114966
Nummer fabrikant 3102571
L-nummer L23980 1431

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal snijkanten (CICT) 1, max. snijkantlengte (APMX) 9,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 1, totale lengte (OAL) 160 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond, effectieve lengte (LU) 16 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Functionele lengte (LF) 160 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 32 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 16 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles