HM90 E90AD-D25-2-W25-XL End mills for HM90 ADKT-1505PDR HELI2000 inserts.

Artikelnummer: 3102289
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102289
EAN/GTIN 7291075115925
Nummer fabrikant 3102289
L-nummer L23980 2686

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 14,3 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 150 mm, montageschacht Weldon, effectieve lengte (LU) 69 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 14,3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 118 mm
  • Koplengte (links) 70 mm
  • Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 11,5 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 69 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles