F90LN D125-09-40-R-N15 90° Face Mills Carrying LN 1506 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3102282
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102282
EAN/GTIN 7291075230819
Nummer fabrikant 3102282
L-nummer L23980 281

Omschrijving

Omschrijving:

Freeskop, hoekfrees met WSP, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, aantal snijlichamen (CICT) 9, naafdiameter (DHUB) 95 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 9
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 95 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles