HM90 F90A D2.50-6-1.00 90° vlakfrezen met HM90 ADKT 1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3102119
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102119
EAN/GTIN 7291075122619
Nummer fabrikant 3102119
L-nummer L23980 1587

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 2,33″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

Aanspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″snijdiameter (DC): 2-1/2″snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Handsnijitem telling 0,56 (CICT snijden): 6
  • Diepte van maximum″(
  • Identificatie van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de naaf: 2,33″
    • (CICT): extra 1505PDTR
    • totale lengte (OAL): 1-3/4″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles