HM90 E90A-D1.25-3-W1.00 Schachtfrezen voor HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3101937
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101937
EAN/GTIN 7291075115505
Nummer fabrikant 3101937
L-nummer L23980 2405

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,39″, aantal flenzen (NOF) 3, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechter Hand
  • aantal snijitems (CICT): 3
  • Diepte van snijlengte van 0,39
  • (APFunctionale lengte: 2,859″
  • -koplengte (LH): 1,2″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 3 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles