SM D63-38-27-M Extended Flute Shell Mills Carrying HM90 ADKT 1505 Inserts

Artikelnummer: 3100770
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100770
EAN/GTIN 7291075072327
Nummer fabrikant 3100770
L-nummer L23980 765

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 55 mm, diameter snijkanten (DC) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 12, max. lengte snijkanten (APMX) 38 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 55 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 38 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
  • Totale lengte (OAL) 60 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles