Dubbele steeksleutel , extra plat , SW 16x17 mm

Artikelnummer: 31.16X17
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 31.16X17
EAN/GTIN 3148510970806
Nummer fabrikant 31.16X17
L-nummer L60130 8631

Omschrijving

Omschrijving:

  • 30% platter dan een gewone steeksleutel voor maximale toegankelijkheid
  • Onmisbaar voor moeilijk bereikbare plaatsen en borgmoeren
  • Sleutelkoppen 15° afgeschuind
  • verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 16x17
  • B x B1 [mm]: 38,0 x 42,5
  • E [mm]: 4,6
  • L [mm]: 250
  • [g]: 140