Spanschroef voor Weldonhouder Combi, Draadafmeting: M6

Artikelnummer: 309905 M6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
333 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draadafmeting Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaat span-⌀ D1 6 – 12 mm
Draadafmeting M6
Producttype Spanschroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309905 M6
EAN/GTIN 4062406181079
Nummer fabrikant 309905 M6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Kogelgewricht-spanschroef voor GARANT Weldonhouder Combi.

T.b.v.: