Užspaudimo varžtas kombinuotai Weldon įspraustinei, Sriegio dydis: M6

Prekės Nr.: 309905 M6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
333 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegio dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai griebtuvo užveržimo ⌀ D1 6 – 12 mm
Sriegio dydis M6
Produkto rūšis Užveržimo varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309905 M6
EAN / GTIN 4062406181079
Gamintojo numeris 309905 M6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Užspaudimo varžtas kombinuotai GARANT Weldon įspraustinei.

Tinka: