Er-spanmoer CENTRO P Standaard, Type CP voor ER: 16MS

Artikelnummer: 309655 16MS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type CP voor ER Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Centro P
Spanbereik 1 mm - 10 mm
Totale lengte L 20,9 mm
Buiten-⌀ D 22 mm
Maximaal aanhaalmoment 30 Nm
Schroefdraad Tr20×1
Producttype Spanmoer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309655 16MS
EAN/GTIN 2050001705792
Nummer fabrikant 43812000010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Omschrijving

Uitvoering:

Mini = alle maten met ‘M’, buitengewoon slanke constructie.
MiniSlank = maat met ‘MS’, buitengewoon superslanke constructie.
Conisch = alle maten met ’C’.
Standaard
= alle andere maten.
ER-spanmoer CP, niet geschikt voor afdichtringen HP.
Met trapeziumschroefdraad voor hoge spankrachten. Extra lange dubbele geleiding van de ER-spanmoer. ER-spanmoeren
met coating voor vermindering van de wrijving.

T.b.v.:

FAHRION ER-spantanghouder CENTRO P en FAHRION ER-spantanghouder HDC.

Accessoires:

Afdichtringen nr. 309666309668, precisie-ER-spantangen nr. 308878 - 308992, spansleutels nr. 309754309756, HP-spantangen nr. 309365 - 309379.

Tip:

Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!
FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.
Alleen de nominale maat kan worden gespannen (geen overbrugging!)

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Centro P" Bekijk alles