Ecrou de serrage ER CENTRO P Standard, Type CP pour ER: 16MS

Réf.: 309655 16MS
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
231 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type CP pour ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Centro P
Référence fabricant FAHRION ER-Spannmutter CP Standard
Diamètre extérieur D 22 mm
Hauteur totale h 20,9 mm
Pour diamètre de serrage min. 1 mm
Pour diamètre de serrage max. 10 mm
Taille de filetage d Tr20×1
Pas de filetage P 1 mm
Type de produit ecrous de serrage
Type de filetage filetages trapézoïdaux
Couple de serrage maximal 30 Nm

Identification et classification

Référence article 309655 16MS
EAN / GTIN 2050001705792
Réf. fabricant 43812000010
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Mini = toutes les réf. avec “M”, exécution très étroite.
MiniSchlank = réf. avec “MS”, exécution extrêmement étroite.
Conique = toutes les réf. avec “C”.
Standard
= toutes les autres réf.
Ecrou de serrage ER CP, non adapté aux disques d’étanchéité HP.
Avec filetage trapézoïdal pour forces de serrage élevées. Ecrou de serrage ER à double guidage ultra long. Ecrous de serrage ER
revêtus pour une réduction du frottement.

Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER FAHRION CENTRO P et mandrin à pinces ER FAHRION HDC.

Accessoire(s):

Disques d’étanchéité 309666309668, pinces de serrage ER de précision 308878 - 308992, clés de serrage 309754309756, pinces de serrage HP 309365309379.

Remarque(s):

Les écrous de serrage ER de type CP et les disques d’étanchéité de type HP du système FAHRION ne conviennent pas à d’autres systèmes!
Les écrous de serrage ER de type CENTRO P HDC FAHRION ne conviennent pas aux mandrins à pinces ER CENTRO P.
Le serrage ne peut être effectué qu’à la cote nominale.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Centro P" Afficher tout