{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER | 32 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Totale lengte L | 23 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Schroefdraad | M40×1,5 | |
Maximaal aanhaalmoment | 180 Nm | |
Producttype | Spanmoer |
Artikelnummer | 309610 32 | |
EAN/GTIN | 4045197291998 |