Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen, ET 40, Nominale span-⌀ d: 4,5mm

Artikelnummer: 309449 4,5

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 4,5 mm
Opname ET 40
Norm Fabrieksnorm
Buiten-⌀ D 41 mm
Totale lengte L 49 mm
Axiale compensatie 0,2 mm
Radiale compensatie R schroefdraadbewerking 0,5 mm
Radiale compensatie R ruimen 0,1 mm
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309449 4,5
Nummer fabrikant 309449 4,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard en geslepen.

Voordeel:

Door de radiale compensatie worden lichte centrumfouten gecompenseerd (voor de vereiste concentriciteit en schroefdraad- resp. passingskwaliteit). Axiale compensatie van 0,1 mm.

Toepassing:

Voor het draadsnijden resp. ruimen op frees- en draaicentra.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Tip:

Spant alleen nominale ⌀. Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan