{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale span-⌀ d | 14 mm | |
| Opname | ET 40 | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Buiten-⌀ D | 41 mm | |
| Totale lengte L | 49 mm | |
| Axiale compensatie | 0,2 mm | |
| Radiale compensatie R schroefdraadbewerking | 0,5 mm | |
| Radiale compensatie R ruimen | 0,1 mm | |
| Producttype | Spantang |
| Artikelnummer | 309449 14 | |
| Nummer fabrikant | 309449 14 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |