{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale span-⌀ d | 10 mm | |
| Opname | ER 40 | |
| Norm | ISO 15488-A | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 2 µm | |
| Type | 471 E | |
| Buiten-⌀ D | 40,7 mm | |
| Totale lengte L | 46 mm | |
| Producttype | Spantang |
| Artikelnummer | 309381 10 | |
| Nummer fabrikant | 13637011000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |