Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upínací kleština ER HP s utěsněním a tryskami, ER 40, Jmenovitý upínací ⌀ d: 10mm

Artiklové číslo: 309381 10

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 15488-A
  • Obvodová házivost: ≤ 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 10 mm
Upnutí ER 40
Norma ISO 15488-A
Obvodová házivost ≤ 2 µm
Typ 471 E
Vnější ⌀ D 40,7 mm
Celková délka L 46 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309381 10
Číslo výrobce 13637011000
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Systémová obvodová házivost a opakovaná přesnost 3 µm (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.
Antikorozní ochrana: Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

Poznámka:

  • Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.
  • Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).

S těsněním pro vnitřní chlazení (použitelné do 100 barů) a rozstřikovacími tryskami. Podobné ISO 15488-A.