ER-spantangenset, Spantang-maat: ER40

Artikelnummer: 309013 ER40
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spantang-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 15488-B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

inbegrepen maten 4 mm - 26 mm
Norm ISO 15488-B
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309013 ER40
EAN/GTIN 2050001768223
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan