{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Porte-outils | ER 40 | |
| Diamètre de serrage min. D1 min | 3 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 max | 26 mm | |
| Norme | DIN 6499 | |
| Matériau | acier | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Exécution pince de serrage | pinces de serrage poussées | |
| Type de produit | pince de serrage | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 309013 ER40 | |
| EAN / GTIN | 2050001768223 | |
| Réf. fabricant | 1371716 | |
| Fabricant/personne responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |