ER-spantang met afdichting 8 mm

Artikelnummer: 308986 8
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 8 mm
Opname ER 32
Norm ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Type 469 E
Buiten-⌀ D 32,7 mm
Totale lengte L 40 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308986 8
EAN/GTIN 2050001767219
Nummer fabrikant 13726010800

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen.
Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Tip:

Met afdichting voor inwendige koeling (toepasbaar tot 60 bar) kan alleen de nominale maat worden gespannen. Vergelijkbaar met ISO 15488-A.
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
    Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen