ER szorítópatron tömítéssel 8 mm

Cikkszám: 308986 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 8 mm
Befogó ER 32
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Típus 469 E
Külső ⌀ D 32,7 mm
Teljes hossz L 40 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308986 8
EAN / GTIN 2050001767219
Gyártó száma 13726010800

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült.
Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Figyelem:

A belső hűtéshez való tömítéssel (60 bar-ig használható) csak a névleges méret fogható be. Hasonló, mint az ISO 15488-A.
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
    Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz