Krimphouder 3°, slank 12 mm

Artikelnummer: 308314 12
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: E
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 40000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 12 mm
Opname HSK-E 50 A = 100
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm E
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 40000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 26 mm
⌀ D2 18 mm
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308314 12
EAN/GTIN 4045197480552

Omschrijving

Uitvoering:

  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • HSK-functievlakken bewerkt.
  • Slanke vorm (3°-contour).

Balanceerkwaliteit 2,5 / 40000 min−1.

Toepassing:

  • Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
  • Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880. Dopsleutel nr. 309890. Krimphouderverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimpapparaten nr. 354210354450.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen