Krimphouder 32 mm

Artikelnummer: 308294 32
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 32 mm
Opname HSK-A 100 A = 200
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 200 mm
Buiten-⌀ D 53 mm
⌀ D2 44 mm
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308294 32
EAN/GTIN 4045197291752

Omschrijving

Uitvoering:

Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen vanaf span-⌀ D1 6 mm (verstelafstand 10 mm).
Vanaf span-⌀ D1 6 mm met draadgaten voor balanceerschroeven.
  • Hittebestendig staal.
  • Gr. 3 − 5 voor hardmetaal, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

GARANT: HSK-functievlakken bewerkt. Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Toepassing:

  • Voor het spannen van frezen en boren met cilinderschacht volgens tolerantie h6.
  • Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Levering:

Bij houders met lengteverstelling incl. lengteverstelschroef (vanaf span-⌀ D1 6 mm).

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimphouderverlengstuk nr. 302410302416, krimpapparaten nr. 354210354450, balanceerschroevenset nr. 309906 180.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Krimphouder  32 mm

Krimphouder 32 mm

op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 355,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 201,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 233,00
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 231,00
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 262,00
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 318,00
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
303,00 €
€ 126,00
⌀ D2 44 44 44 44 44 44 44
Opname HSK-A 100 A = 200 HSK-A 63 A = 130 HSK-A 63 A = 130 HSK-A 100 kort HSK-A 100 kort HSK-A 100 A = 160 HSK-A 63 A = 120
Opnamenorm ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893
Afkoppellengte A-maat 200 130 130 120 120 160 120
Buiten-⌀ D 53 53 53 53 53 53 52,5
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen