Magnetische waterpas , trapeziumvormig , 600 mm lang

Artikelnummer: 307BM.60
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
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307BM.60
EAN/GTIN 3148518335638
Nummer fabrikant 307BM.60
L-nummer L60130 5736

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid in bovenliggende positie 0,75 mm/m
  • Solide behuizing van gegoten lichtmetaal
  • Elektrostatische poedercoating

Kenmerk:

  • E [mm]: 23
  • L [mm]: 600
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 680