Motorbeschermingsplug

Artikelnummer: 30756096004
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 30756096004
EAN/GTIN 4014586264301
Nummer fabrikant 30756096004
L-nummer L00010 1869

Omschrijving

Omschrijving:

  • Motorbeschermingspluggen
  • FIJNE motorbeschermingspluggen beschermen het hoogfrequente elektrisch gereedschap op betrouwbare wijze tegen overbelasting. Een bimetaal-uitschakeleenheid, die afzonderlijk wordt aangepast aan de respectieve nominale stroom van het aangesloten apparaat, voorkomt een te late of voortijdige uitschakeling bij kortstondige overbelasting. De motorbeschermingsstekker is gemonteerd op de aansluitkabel van het hoogfrequente elektrisch gereedschap in plaats van op de normale penstekker. De motorbeschermingsstekker bestaat uit de stekker volgens CEE, thermische uitschakeleenheden met temperatuurcompensatie en een aandraaikruk
  • geschikt voor serie 852, instelbereik 6.3 - 9 A

Kenmerk:

  • Versie 32 A