Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Hydrohouder kort, zwaar 20 mm

Artikelnummer: 307505 20
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Vorm: A
  • Inwendige koeling: ja, met max. 80 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 20 mm
Opname HSK-A 63 A = 80
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Vorm A
Inwendige koeling ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 80 mm
⌀ D2 33 mm
Buiten-⌀ D 51,5 mm
Verstelafstand V 10 mm
Geschikte reduceerhuls 302155; 302160; 302165; 302150
Balluff-chip-boring ja
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307505 20
EAN/GTIN 2050001653260
Nummer fabrikant 16.508.63.20.Z

Omschrijving

Uitvoering:

  • Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

  • Hoge verspaningscapaciteit (maar geen extreme zware verspaning).
  • Voor boren, ruimen en frezen.

Accessoires:

Reduceerhulzen 302135302187, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, cilindrische reinigers nr. 343720.
WTE-aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

Tip:

A-maat = 200 mm op aanvraag leverbaar!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen