Onbewerkte boorstang 250 mm

Artikelnummer: 307027 250
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A

Productdetails

Technische gegevens

Afkoppellengte A-maat 250 mm
Span-⌀ D1 97 mm
Opname HSK-A 100
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Buiten-⌀ D 97 mm
Producttype Onbewerkte boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307027 250
EAN/GTIN 4062406105075

Omschrijving

Uitvoering:

  • Conus en kraag gehard en geslepen.
  • Schacht zacht voor verdere bewerking.

Toepassing:

Voor het vervaardigen van speciaal gereedschap.

Materiaal:

16MnCr5

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.