{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 100 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 250 mm | |
| Nepodepřená délka A | 250 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Upínač nástrojů - polotovar | |
| Celková délka L | 250 mm | |
| Výška celková H1 | 97 mm | |
| Šířka celkem B1 | 97 mm | |
| Norma | DIN 69893-1; ISO 12164-1 | |
| Materiál | 16MnCr5 | |
| Povrchová úprava | kalené | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 307027 250 | |
| EAN / GTIN | 4062406105075 | |
| Číslo výrobce | 307027 250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |