Extra dwarsbalk 0,93 m voor houten enkele ladder met ladderboomhoogte 70 mm

Artikelnummer: 30370
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied Leitern
Producttype Ligger / traverse

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 30370
EAN/GTIN 4031405303706
Nummer fabrikant 030370

Omschrijving

Omschrijving:

  • Incl.

Kenmerk:

  • Breedte: 110 mm
  • Kolomhoogte: 70 mm
  • Lengte: 930 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: hout
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Breedte dwarsrail: 930 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires