Opvulbakje 475x230x35mm

Artikelnummer: 3036650
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3036650
EAN/GTIN 4010886950258
Nummer fabrikant 3036650
L-nummer L60160 5178

Omschrijving

Omschrijving:

Voor rolwerkbank 1505 en werkbank B 1500 Check-Tool module: 2-kleurige schuimrubberen inleg met twee nesten voor kleine onderdelen Bestand tegen oliën en vetten Afmetingen: B 475 x D 230 x H 35 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 475 mm
  • Totale hoogte [mm]: 35 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen