Weldonhouder Vorm AD, BT 40 kort, Span-⌀ D1: 20mm

Artikelnummer: 303640 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 6359
  • Opnamenorm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 20 mm
Opname BT 40 kort
Norm DIN 6359
Opnamenorm ISO 7388-2; JIS B6339
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC
Uitvoering BT-DC
Afkoppellengte A-maat 63 mm
a 1 mm
Buiten-⌀ D 52 mm
Reservespanschroef nr. 309900 20
Producttype Weldonhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 303640 20
EAN/GTIN 4062406250164
Nummer fabrikant 303640 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm).

Voordeel:

Door het dubbele contact van conus en oplegvlak ontstaat een stabielere en exacte spansituatie:
  • Betere oppervlaktekwaliteit
  • Langere gereedschapsstandtijden
  • Gelijkblijvende zitting in de spindel (ook bij hoge toerentallen)
  • Betere rondloopnauwkeurigheid
Een BT-dubbelcontactopname kan ook in een standaard BT-machinespindel worden gebruikt – en omgekeerd. De voordelen van het dubbele contact ontstaan echter alleen bij een dubbelcontactopname en -spindel.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan