Houder voor ingebouwde meetschroeven, spanmoer, voor 9,5 mm as

Artikelnummer: 303574
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
Artikelnummer 303574
EAN/GTIN 4946368074092
Nummer fabrikant 303574
L-nummer L40010 14896

Omschrijving

Omschrijving:

De individuele vervaardiging van ″houders voor micrometerschroeven″ kan complex en kostbaar zijn. Mitutoyo biedt een verscheidenheid aan verschillende schroefmatenbevestigingen voor een breed scala aan toepassingen. Deze beugels zijn gemaakt van vernikkeld gietijzer. Er zijn twee soorten schroefmaten: met of zonder klemmoer op de spil.

Kenmerk:

Functies: Inrichtingen voor micrometerkoppen met klemmoer