3/8″ TORX Bit-Dopsleutel (Z-Serie) T40

Artikelnummer: 3025Z-75 T40
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3025Z-75 T40
EAN/GTIN 4991644037179
Nummer fabrikant 3025Z-75 T40
L-nummer L60050 10038

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
Dimensie D2: 17 mm
Hoogte: 48,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
T40
Buiten torx
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal