Weldonhouder Vorm AD 8 mm

Artikelnummer: 302597 8
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 6359
  • Opnamenorm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 18000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 8 mm
Opname BT 30 kort
Norm DIN 6359
Opnamenorm ISO 7388-2; JIS B6339
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 18000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 50 mm
Buiten-⌀ D 28 mm
Reservespanschroef nr. 309900 8
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302597 8
EAN/GTIN 4062406100070

Omschrijving

Uitvoering:

Alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min-1.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen