Cono de sujeción plano Forma AD, BT 30 corto, ⌀ de sujeción D1: 8mm

Número de artículo: 302597 8
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
100 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SKG03005195; ZYL00801015
Forma de asiento MAS BT
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 30
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro vástago DS 8 mm
Lubricante refrigerante sí
Interfaz en el lado de la máquina BT 30
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 8 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 8 mm
Longitud de alcance A 50 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 28 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 18 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC
Forma constructiva corto/a
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de sujeción plano
Longitud total L 98,4 mm
Altura total H1 28 mm
Anchura total B1 28 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma AD
Posibilidad de refrigeración interior sí
Material acero
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302597 8
EAN / GTIN 4062406100070
Número del fabricante 302597 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Todos los vástagos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 − 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.