Krimphouder 8 mm

Artikelnummer: 302305 8
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 8 mm
Opname SK 50 A = 120
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 120 mm
Buiten-⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302305 8
EAN/GTIN 4045197288592

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hittebestendig staal.
  • Gr. 3−5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.
Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308800, AB-spansleutels nr. 308820308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Krimphouder  8 mm

Krimphouder 8 mm

op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 232,00
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 152,50
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 163,00
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 192,00
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 172,50
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 164,00
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
€ 120,00
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 290,00
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 259,00
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 212,00
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 179,50
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 195,50
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 199,00
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 148,00
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 244,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 169,50
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 204,00
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 166,50
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 245,00
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 272,00
⌀ D2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Opname SK 50 A = 120 SK 40 kort SK 40 A = 120 SK 40 A = 120 SK 40 A = 160 SK 40 A = 130 SK 40 kort SK 50 A = 200 SK 50 A = 160 SK 50 kort SK 50 kort SK 40 A = 200 SK 40 A = 130 SK 30 kort SK 50 kort SK 40 kort SK 40 A = 160 SK 30 kort SK 50 A = 120 SK 50 A = 160
Vorm ADB ADB ADB ADB ADB ADB ADB ADB ADB ADB ADB ADB ADB ADB ADB ADB ADB ADB ADB ADB
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Span-⌀ D1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1
Producttype Krimphouder Krimphouder Krimphouder Krimphouder Krimphouder Krimphouder Krimphouder Krimphouder Krimphouder Krimphouder Krimphouder Krimphouder Krimphouder Krimphouder Krimphouder Krimphouder Krimphouder Krimphouder Krimphouder Krimphouder

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen