{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | SK 50 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 81 mm | |
Buiten-⌀ D | 72 mm | |
Nuttige lengte L1 | 52 mm | |
Geschikte reduceerhuls | 302180; 302175 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302021 32 | |
Nummer fabrikant | 15.508.50.32.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydrohouder kort, zwaar, vorm ADB 32 mm |
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 236,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 50 | SK 50 |
Afkoppellengte A-maat | 81 | 81 |
Vorm | ADB | ADB |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder |