{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 81 mm | |
Außen-⌀ D | 72 mm | |
Nutzlänge L1 | 52 mm | |
passende Reduzierhülse | 302180; 302175 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 302021 32 | |
Herstellernummer | 15.508.50.32.Z |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehn-Spannfutter kurz, schwer, Form ADB 32 mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
236,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 50 | SK 50 |
Auskraglänge A-Maß | 81 | 81 |
Form | ADB | ADB |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |