VHM-verlengstuk voor inschroeffrezen ⌀ d = 20 mm M10X80

Artikelnummer: 301384 M10X80
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja
  • Trilling: gedempt

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M10
Schacht-⌀ d 20 mm
Inwendige koeling ja
Trilling gedempt
Buiten-⌀ D 15,4 mm
Boring-⌀ D1 10,5 mm
Totale lengte Ltotaal 80 mm
Nuttige lengte L1 20 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301384 M10X80
EAN/GTIN 4062406786113

Omschrijving

Uitvoering:

VHM-verlengstuk met trillingsdempende eigenschappen, schachttolerantie h6, lange en slanke uitvoering.

Toepassing:

Met name voor toepassing in krimphouders. Perfecte combinatie van de stalen standaardverlengstukken en de Densimet®-verlengstukken.