{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M10 | |
⌀ drške d | 20 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vibracija | prigušeno | |
Vanjski ⌀ D | 15,4 mm | |
⌀ rupe D1 | 10,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 80 mm | |
Korisna duljina L1 | 20 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 301384 M10X80 | |
EAN / GTIN | 4062406786113 |