Weldonopname voor inschroeffrees met inwendige koeling M10X97

Artikelnummer: 301347 M10X97
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Opname ⌀ d = 20 mm
Inwendige koeling ja
Boring-⌀ D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Totale lengte L 152 mm
Nuttige lengte L1 97 mm
L2 81,4 mm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301347 M10X97
EAN/GTIN 4062406107352

Omschrijving

Uitvoering:

Schachttolerantie h6.

Toepassing:

voor opname in Weldonhouders.