Werkblad los tbv WSL L7

Artikelnummer: 3006271
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3006271
EAN/GTIN 4010886949405
Nummer fabrikant 3006271
L-nummer L60160 5647

Omschrijving

Omschrijving:

Plank voor werkplaatswagen WSL-L7

Kenmerk:

  • Ontwerp: ABS kunststof met compartimenten voor kleine onderdelen
  • Totale breedte [mm]: 785 mm
  • Totale lengte [mm]: 510 mm
  • Materiaal: Acrylonitril-butadieenstyreen (ABS)
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • VDE gecertificeerd: geen