{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Voor ER-spantangen | 32 | |
| Span-⌀ D1 | 2-20 mm | |
| Opname | SK 40 A = 200 | |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
| Vorm | ADB | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
| Verspaningsstrategie | HSC | |
| Spanbereik | 2 mm - 20 mm | |
| Afkoppellengte A-maat | 200 mm | |
| Buiten-⌀ D | 50 mm | |
| Reserve high speed moer GARANT nr. 309612 | 32 | |
| Reservemoer HOLEX nr. 309580 | 32 | |
| Balluff-chip-boring | ja | |
| Producttype | Spantanghouder |
| Artikelnummer | 300545 32 | |
| EAN/GTIN | 4045197284822 | |
| Nummer fabrikant | 300545 32 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |