Gereedschapset in CT-module, 43-dlg

Artikelnummer: 3005240
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3005240
EAN/GTIN 4010886949313
Nummer fabrikant 3005240
L-nummer L60160 6030

Omschrijving

Omschrijving:

ideaal voor grote en kleine onderhouds- en montagewerkzaamheden, geschikt voor industrie, ambacht, automobielbranche en de veeleisende doe-het-zelver, voor leerlingen, knechten, voormannen of thuiswerkers het juiste GEDORE-assortiment op maat

Kenmerk:

  • Opslag: Controle-instrumentmodule voor WORKMO of L-BOXX 136
  • Totale breedte [mm]: 660 mm
  • Totale lengte [mm]: 314 mm
  • Materiaal: schuim
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires