{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Voor ER-spantangen | 25 mm | |
| Span-⌀ D1 | 1-16 mm | |
| Opname | SK 40 | |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
| Vorm | AD | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
| Verspaningsstrategie | HSC | |
| Afkoppellengte A-maat | 25 mm | |
| Buiten-⌀ D | 32 mm | |
| Sleutelwijdte SW | 24 mm | |
| Producttype | Spantanghouder |
| Artikelnummer | 300445 25 | |
| EAN/GTIN | 4062406114374 | |
| Nummer fabrikant | 300445 25 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |