Pijptang 18″

Artikelnummer: 2964856
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2964856
EAN/GTIN 4010886947364
Nummer fabrikant 2964856
L-nummer L60160 4025

Omschrijving

Omschrijving:

type Stillson
zelfklemmend, vertanding tegen de draairichting in gezet

Kenmerk:

  • Totale lengte [inch]: 18
  • Totale lengte [mm]: 450 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: Blauwe kachel geëmailleerd, geslepen kop
  • Buis-Ø [inch]: 2
  • Buis-Ø [mm]: 60 mm
  • Klembereik [inch]: 2.3/8
  • Spanbreedte [mm]: 60 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen