Kabelmes

Artikelnummer: 2955393
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kabelmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2955393
EAN/GTIN 4010886946831
Nummer fabrikant 2955393
L-nummer L60160 5627

Omschrijving

Omschrijving:

geïntegreerde draadstripfunctie voor flexibele en massieve draad
automatische omschakeling van de kling op rond- of langssnede zonder het mes weg te nemen
binnenmes met instelbare snijdiepte, draaibaar gemonteerd
binnenmes met instelbare snijdiepte, draaibaar gemonteerd

Kenmerk:

  • Ontwerp: Binnenmes met instelbare snijdiepte, draaibaar gemonteerd
  • Totale lengte [mm]: 145 mm
  • Gebruik/toepassing: Voor het strippen van ronde kabels van 4 tot 28 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Intrekbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Reserveonderdelen