Vleugeldeur voor orderverzamelwagen

Artikelnummer: 28FT20
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 28FT20
EAN/GTIN 4017976328621
Nummer fabrikant 28FT20

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Vleugel- en dubbele vleugeldeuren. Galvanisch verzinkt draadgaas, maaswijdte 100 x 50 mm. Scharnieren aanschroefbaar. Vleugeldeur tot 180° tegen de kopwand open te slaan. Leder 2 draadbeugelsluitingen, afsluitbaar d.m.v. hangslot (niet bij levering inbegrepen).

Kenmerk:

laadvlak lengte (mm): 650
Totale hoogte (mm): 1625
Wenk: voor Laadvlak 650 x 510 mm