IM50 TBU-32R Blocks with an ISO 26622-1(*) Tapered Shank for Parting and Grooving Blades

Artikelnummer: 2880019
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2880019
EAN/GTIN 7291075103878
Nummer fabrikant 2880019
L-nummer L24230 89

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisseladapters, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, gereedschapslengte (LPR) 61 mm, stiftmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Totale lengte (OAL) 93 mm
  • Lengte kraag (LPR) 61 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Diensten en productadviseurs

Meld u aan