Omschrijving:
Segmenten voor oppervlakslijpen worden gemaakt van mengsels van sinterkorund (zoals 454A) voor hooggelegeerde staalsoorten en HSS of 50A en 89A voor zachte en laaggelegeerde staalsoorten. Ze bieden een hoge verspaningscapaciteit en een zelfscherpend effect.
Kenmerk:
- Form: 3109 00022 SLIJPSEGMENT
- Specificatie : SD33A 461 GG11P VK3 F
- Afmeting (B / A x C x L): 70 / 64 x 25 x 150 mm
- diameter: 70 mm
- Sterkte: 25 mm
- Boring: 150 mm
- Korrelgrootte: 46
- Vs /max: 35 m/s
- Geschiktheid materiaal: Staal, HSS
Voordeel:
- Koel slijpend
- Zelfscherpend
- Hoge verspaningscapaciteit
Toepassing:
- For surface grinding of workpieces made from high-alloyed steels and HSS
Materiaal:
hooggelegeerd staal gehard
HSS
roestvrij staal
Gehard ongelegeerd en laaggelegeerd staal