Ringsteeksleutelset, in 1/2 L-BOXX 136 module

Artikelnummer: 2835908
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2835908
EAN/GTIN 4010886939420
Nummer fabrikant 2835908
L-nummer L60160 3768

Omschrijving

Omschrijving:

Combinatiesleutelset in 1/2 L-BOXX 136 module

Kenmerk:

  • Opslag: 1/3 Check tool module
  • Totale breedte [mm]: 312 mm
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Materiaal: schuim
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires